Vogelhaus Nr.212 24x29x26cm, Fichtenholz

Artikelnummer: Z00511767
EAN: 4019111437663
Herstellernummer: NR212
Vogelhaus Nr.212 24x29x26cm, Fichtenholz
Inkl. Steuern: 11,79 € VE 1 Stück Netto 9,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • aus massivem Fichtenholz
  • Dach und Giebel in dunkelbraun, Unterteil in hellbraun
  • Stangen für Knödelaufhängung vorhanden
  • zum Aufhängen oder für Ständermontage geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Werks-Nr. NR212
Maße 24 x 29 x 26 cm
Länge (mm) 240
Höhe (mm) 260
Breite (mm) 290

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen