Vogelhaus Nr.41 mit Ständer 60x70x50cm, Reetdach

Artikelnummer: Z00512628
EAN: 4019111458101
Herstellernummer: NR.41
Vogelhaus Nr.41 mit Ständer 60x70x50cm, Reetdach
Inkl. Steuern: 101,17 € VE 1 Stück Netto 85,02 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

  • inklusive Ständer
  • Dach mit Schilfrohr eingedeckt
  • großer Dachüberstand zum Wetterschutz
  • alle Teile verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Werks-Nr. NR.41
Maße 60 x 70 x 50 cm
Höhe (mm) 1530
Ø (mm) 600.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen