Vogelhaus Nr. 45 mit Dreibeinständer und Silo Maße: 50x54x39cm

Artikelnummer: Z00506864
EAN: 4019111468476
Herstellernummer: NR45
Vogelhaus Nr. 45 mit Dreibeinständer und Silo Maße: 50x54x39cm
Inkl. Steuern: 57,14 € VE 1 Stück Netto 48,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • hochwertig gefertigtes Silo-Vogelfutterhaus aus massiver Fichte/Vollholz
  • Dacheindeckung Reet/Binse
  • mit Naturfarben in Brauntönen behandelt
  • inklusive Dreibeinständer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. NR45
Maße 50 x 54 x 39 cm
Höhe (mm) 1420
Ø (mm) 600.000
Bruttovolumen (m³) 0,462
Bruttolänge (mm) 600
Bruttobreite (mm) 700
Bruttohöhe (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen