Futtersäule für Mischfutter 24cm, Alu/Kunststoff

Artikelnummer: Z00508598
EAN: 4019111504167
Herstellernummer: 283773
Futtersäule für Mischfutter 24cm, Alu/Kunststoff
Inkl. Steuern: 12,00 € VE 1 Stück Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für Samenmischungen und Sonnenblumenkerne geeignet
  • für die Fütterung von Wildvögeln
  • aus Aluminium, schwere Ausführung
  • mit bruchsicherer Kunststoffröhre
  • mit Aufhängevorrichtung
  • große Öffnung zum einfachen Befüllen
  • mit Gewinde fürpassenden Stab im Fuß
  • eichhörnchensicher
  • langlebig
  • witterungsbeständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 283773
Maße 24 x 16 x 9 cm
Länge (mm) 240
Höhe (mm) 100
Bruttovolumen (m³) 0,003
Bruttolänge (mm) 70
Bruttobreite (mm) 155
Breite (mm) 120
Bruttohöhe (mm) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen