Stab für Futtersäulen, aus Metall, Länge: 137cm

Artikelnummer: Z00508604
EAN: 4019111504228
Herstellernummer: 283793
Stab für Futtersäulen, aus Metall, Länge: 137cm
Inkl. Steuern: 17,52 € VE 1 Stück Netto 14,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • für alle SIENA GARDEN Futtersäulen geeignet
  • aus Metall, grün beschichtet
  • mit Kunststoffverbindungsstück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Werks-Nr. 283793
Maße 137 cm
Länge (mm) 1370
Höhe (mm) 30
Bruttovolumen (m³) 0,002
Bruttolänge (mm) 65
Bruttobreite (mm) 25
Breite (mm) 30
Bruttohöhe (mm) 1370
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen