Vollsichtschutz GO FV2 EN 166 1 Stück

Artikelnummer: Z00190760
EAN: 3165140712040
Herstellernummer: 2607990087
Bosch
Vollsichtschutz GO FV2 EN 166 1 Stück
UVP: 27,04 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 17,35 € VE 1 Stück Netto 14,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Vollsichtschutz GO FV2 EN 166 1 Stück

  • Geprüft nach EN 166
  • 1 Stück
  • Scheibe:
    • Polycarbonat farblos
    • 100 Prozent UV-Schutz
  • Komfortable Vollsichtbrille mit Hart-Weich-Komponenten für druckfreien Tragekomfort
  • Passend für Brillenträger
  • Geringes Gewicht
  • Optimale Ventilation
  • Panoramablickfeld
  • Synthetikkopfband
  • Einsatz bei Arbeiten unter Staubbelastung und hohen mechanischen Belastungen wie Trennschleifarbeiten, Bau -und Renovierungsarbeiten sowie Arbeiten mit Chemikalien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Länge (mm) 188
Ausfuehrung konventionell
Breite (mm) 140
Geprüft nach EN 166
Länge (mm) 188
Scheibe [Polycarbonat farblos, 100% UV-Schutz]
Volumen (dm³) 2.369

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen