Vollsichtschutz GO FV2, EN 166

Artikelnummer: Z00190761
EAN: 3165140712057
Herstellernummer: 2607990088
Vollsichtschutz GO FV2, EN 166
UVP: 24,38 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 17,68 € VE 1 Stück Netto 14,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vollsichtschutz GO FV2, geprüft nach EN 166, 4 Stück, Scheibe: Polycarbonat farblos / 100Prozent UV-Schutz, komfortable Vollsichtbrille mit Hart-Weich-Komponenten für druckfreien Tragekomfort, passend für Brillenträger, geringes Gewicht, optimale Ventilation, Panoramablickfeld, Synthetikkopfband, Einsatz bei Arbeiten unter Staubbelastung und hohen mechanischen Belastungen wie Trennschleifarbeiten, Bau -und Renovierungsarbeiten sowie Arbeiten mit Chemikalien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite (mm) 80
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Länge (mm) 185
Ausfuehrung konventionell
Breite (mm) 80
Geprüft nach EN 166
Länge (mm) 185
Scheibe [Polycarbonat farblos, 100% UV-Schutz]
Volumen (dm³) 1.110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen