Elektronik-Vornschneider 115 mm

Artikelnummer: Z00427146
EAN: 1234
Elektronik-Vornschneider 115 mm
Inkl. Steuern: 30,50 € VE 1 Stück Netto 25,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Knipex 6402

DIN · ISO 9654 - Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - Mit Feder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen - Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen

Form 0: mit Facette, Kopf spiegelpoliert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 6402
Schneidwerte: weicher Draht (mm) 2
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 1,0
Schneidwerte: harter Draht (mm) 0,6
Länge (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen