Abbruchhammer GSH 27 VC

Artikelnummer: Z00189635
EAN: 3165140524322
Herstellernummer: 061130A000
Abbruchhammer GSH 27 VC
UVP: 2.259,81 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 1.787,11 € VE 1 Stück Netto 1.501,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abbruchhammer GSH 27 VC, der stärkste Elektro-Abbruchhammer von Bosch, hohe Schlagleistung durch 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schläge pro Minute, sehr geringe Vibrationen (nur 8 m/s²) dank der entkoppelten Handgriffe und dem vibrationsreduzierten Schlagwerk, für eine längere Einschaltzeit pro Tag, sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl, optimale Handhabung: ergonomische Handgriffe mit Softgrip und niedriger Geräteschwerpunkt für optimale Handhabung, Anti-Abrutsch-Oberfläche verhindert das Umfallen des Gerätes

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Schlagenergie, max. (J) 62
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 1000
Spannung, elektrisch (V) 230
Staubabsaugung nein
Produktart Abbruchhammer
Power-Control nein
Länge (mm) 810
Leistungsaufnahme (W) 2000
Max. Einzelschlagenergie (J) 62
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Schlagzahl (1/min) 1000
Min. Frequenz (Hz) 50
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Überlastkupplung nein
Volumen (dm³) 109.350
Constant-Electronic Nein
Electronic nein
Abmessung Breite (mm) 750
Abmessung Höhe (mm) 180
Abmessung Länge (mm) 810
Auto-Lock nein
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 750

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen