Bohrhammer mit SDS-max GBH 11 DE

Artikelnummer: Z00183051
EAN: 3165140204002
Herstellernummer: 0611245703
Bosch
Bohrhammer mit SDS-max GBH 11 DE
Inkl. Steuern: 1.021,95 € VE 1 Stück Netto 858,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-max GBH 11 DE, starker Kombihammer zum schnellen Bohren und Meißeln, beste Bohrleistung durch optimierte Schlagwerktechnik und Hochleistungsmotor, vibrationsarmes Schlagwerk für ermüdungsfreies Arbeiten, lange Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger Materialien und Bauteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Aluminium und Präzisionsteile aus Stahl, Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, Constant-Electronic mit Stellrad für vorwählbare Drehzahl, Schlagzahl bzw. Schlagstärke, Service-Display zeigt rechtzeitig den fälligen Kohlewechsel an, variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen, optimierte Staubabdichtung in der Werkzeugaufnahme sowie neuartige Lüftungsgitter für hohe Standzeiten, SDS-max-Werkzeugaufnahme für sichere und schnelle Verriegelung, kompakte Übertragung des Drehmoments, mit integriertem Staubschutz, Zusatzhandgriff (2 602 025 086), Maschinentuch, Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), Handwerkerkoffer (2 605 438 322)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Schlagenergie, max. (J) 14,2
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 1100 – 2250
Staubabsaugung nein
Produktart Bohrhammer mit SDS-max
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 250
Power-Control nein
Länge (mm) 595
Leistungsaufnahme (W) 1500
Max. Einzelschlagenergie (J) 14.2
Max. Frequenz 0
Max. Schlagzahl (1/min) 2250
Min. Frequenz 0
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 120
Nenndrehzahl (min-1) 120 – 250
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 30 – 52
Packung (L/B/H) 620 x 410 x 140 mm
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Überlastkupplung ja
Volumen (dm³) 35.588
Constant-Electronic Ja
Drehmoment 0
Electronic nein
Abmessung Breite (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 140
Abmessung Länge (mm) 620
Auto-Lock nein
Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern (mm) 45 – 80
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 12 – 52
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm) 40 – 150
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone (mm) 150
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 52
Bohrdurchmesser Stahl 0
Bosch-SDS-System nein
Breite (mm) 410
Höhe (mm) 280

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen