Bohrhammer mit SDS-max GBH 5-40 DCE

Artikelnummer: Z00183054
EAN: 3165140461214
Herstellernummer: 0611264000
Bosch
Bohrhammer mit SDS-max GBH 5-40 DCE
UVP: 743,75 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 566,93 € VE 1 Stück Netto 476,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-max GBH 5-40 DCE, der schnelle Allrounder mit Vibration-Control, schneller Bohrfortschritt durch 1.150-W-Motor und kraftvolles Schlagwerk, Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen, Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung, automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen, Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort, Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen, Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff (2 602 025 117), Maschinentuch, Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Schlagenergie, max. (J) 8,8
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 1500 – 3050
Spannung, elektrisch (V) 230
Staubabsaugung nein
Produktart Bohrhammer mit SDS-max
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 3050
Power-Control nein
Länge (mm) 485
Leistungsaufnahme (W) 1150
Max. Einzelschlagenergie (J) 8.8
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Schlagzahl (1/min) 3050
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 1500
Nenndrehzahl (min-1) 170 – 340
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 18 – 32
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Überlastkupplung ja
Volumen (dm³) 36.562
Constant-Electronic Ja
Electronic ja
Abmessung Breite (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 145
Abmessung Länge (mm) 615
Auto-Lock nein
Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern (mm) 45 – 55
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 12 – 40
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm) 40 – 90
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone (mm) 90
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 40
Bosch-SDS-System nein
Höhe (mm) 260

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen