Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV, mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00183055
EAN: 3165140542265
Herstellernummer: 0611265000
Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV, mit Handwerkerkoffer
UVP: 1.069,81 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 845,94 € VE 1 Stück Netto 710,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrhammer mit SDS-max GBH 8-45 DV, kraftvolle 1.500 Watt bei geringen Vibrationen, Höchstleistung beim Bohren und Meißeln dank 1.500-Watt Motor und 12,5 Joule Einzelschlagenergie, niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Meißeln und 8 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem, Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird, lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten, automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen, Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, Sanftanlauf für sauberes Anbohren, Drehzahlregler zur optimalen Einstellung je nach Anwendung, Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 004), Maschinentuch, Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechts-/Linkslauf nein
Schlagenergie, max. (J) 12,5
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min-1) 1380 – 2760
Staubabsaugung nein
Produktart Bohrhammer mit SDS-max
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2760
Power-Control nein
Länge (mm) 610
Leistungsaufnahme (W) 1500
Max. Einzelschlagenergie (J) 12.5
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Schlagzahl (1/min) 2760
Min. Frequenz (Hz) 50
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 1380
Nenndrehzahl (min-1) 0 – 305
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern (mm) 20 – 40
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Stufenlose Drehzahlregelung nein
Überlastkupplung ja
Volumen (dm³) 36.600
Constant-Electronic Ja
Electronic ja
Abmessung Breite (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Länge (mm) 610
Auto-Lock nein
Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern (mm) 80
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 12 – 45
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen (mm) 125
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone (mm) 125
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer (mm) 45
Bosch-SDS-System nein
Höhe (mm) 150

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen