Vorschlaghammer 4kg, Kopf: 3kg Länge: 75cm

Artikelnummer: Z00512761
EAN: 6411501200402
Herstellernummer: 120040
Vorschlaghammer 4kg, Kopf: 3kg Länge: 75cm
Inkl. Steuern: 47,36 € VE 1 Stück Netto 39,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Vorschlaghammer

  • ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten
  • glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc.
  • Gummischutz: schützt den Stiel, vermindert die Vibration bei verfehlten Schlägen
  • Novagrip Stiel: lange Lebensdauer, extra starke Materialverbindung, rutschfester Komfortgriff
  • Kopfgewicht: 3 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 75cm
Werks-Nr. 120040
EGUFER-Nummer 303671

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen