Vorschlaghammer 5kg, Kopf: 4kg Länge: 90cm

Artikelnummer: Z00512760
EAN: 6411501200303
Herstellernummer: 120030
Vorschlaghammer 5kg, Kopf: 4kg Länge: 90cm
Inkl. Steuern: 57,67 € VE 1 Stück Netto 48,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Vorschlaghammer

  • ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten
  • glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc.
  • Gummischutz: schützt den Stiel, vermindert die Vibration bei verfehlten Schlägen
  • Novagrip Stiel: lange Lebensdauer, extra starke Materialverbindung, rutschfester Komfortgriff
  • Kopfgewicht: 4 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 90cm
Werks-Nr. 120030
EGUFER-Nummer 303670
Bruttolänge (mm) 900
Bruttovolumen (m³) 0,008
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttobreite (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen