Vorschlaghammer DIN1042 10kg Hickorystiel FORMAT

Artikelnummer: Z00304605
EAN: 4317784094023
Herstellernummer: 4317784094023
FORMAT
Vorschlaghammer DIN1042 10kg Hickorystiel FORMAT
Inkl. Steuern: 62,26 € VE 1 Stück Netto 52,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorschlaghammer mit Hickorystiel Vorschlaghammer DIN1042 10kg Hickorystiel FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 900
Gewicht (kg) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen