Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel FORMAT

Artikelnummer: Z00304603
EAN: 4317784094108
Herstellernummer: 4317784094108
FORMAT
Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel FORMAT
Inkl. Steuern: 37,50 € VE 1 Stück Netto 31,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorschlaghammer mit Hickorystiel Vorschlaghammer DIN1042 6kg Hickorystiel FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 800
Gewicht (kg) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen