Vorschlaghammer 4kg Eschestiel/Ringkeil/Holzkeil

Artikelnummer: Z00047795
EAN: 4010883861212
Herstellernummer: 8612190
Vorschlaghammer 4kg Eschestiel/Ringkeil/Holzkeil
Inkl. Steuern: 37,81 € VE 1 Stück Netto 31,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042 · Mit Eschen- (9 E) oder Hickorystiel (9 H) DIN 5112

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 700
Kopfgewicht (g) 4000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen