Vorschlaghammer 5kg Fiberglasstiel m.Stiel L.900mm

Artikelnummer: Z00047813
EAN: 4010883882095
Herstellernummer: 8820970
Gedore
Vorschlaghammer 5kg Fiberglasstiel m.Stiel L.900mm
Inkl. Steuern: 95,89 € VE 1 Stück Netto 80,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042 · Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff und Kopfsicherung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 900
Kopfgewicht (g) 5000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen