Fäustel 4kg m.Eschenstiel/Ringkeil/Holzkeil

Artikelnummer: Z00047846
EAN: 4010883863292
Herstellernummer: 8632970
Fäustel 4kg m.Eschenstiel/Ringkeil/Holzkeil
Inkl. Steuern: 38,62 € VE 1 Stück Netto 32,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475 · Mit Eschen- (20 E) oder Hickorystiel (20 H) DIN 5135

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 700
Kopfgewicht (g) 4000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen