Fäustel 8kg Fiberglasstiel

Artikelnummer: Z00047862
EAN: 4010883886697
Herstellernummer: 8866960
Gedore
Fäustel 8kg Fiberglasstiel
Inkl. Steuern: 115,56 € VE 1 Stück Netto 97,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475 · Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff und Kopfsicherung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 900
Kopfgewicht (g) 8000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen