Fäustel 8kg m.Eschenstiel/Ringkeil/Holzkeil

Artikelnummer: Z00047849
EAN: 4010883863322
Herstellernummer: 8633270
Gedore
Fäustel 8kg m.Eschenstiel/Ringkeil/Holzkeil
Inkl. Steuern: 78,09 € VE 1 Stück Netto 65,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475 · Mit Eschen- (20 E) oder Hickorystiel (20 H) DIN 5135

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 900
Kopfgewicht (g) 8000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen