Fäustel Eschenstiel Stahlschutzhülse f.1000g Sicherungsplatte/Schraube/Ringkeil

Artikelnummer: Z00048373
EAN: 4010883888691
Herstellernummer: 8886990
Fäustel Eschenstiel Stahlschutzhülse f.1000g Sicherungsplatte/Schraube/Ringkeil
Inkl. Steuern: 19,37 € VE 1 Stück Netto 16,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475 · Geschweifter Eschen- (620 E) oder Hickorystiel (620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse · Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit · Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungsverhältnis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 260
Kopfgewicht (g) 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen