• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Ausbeulhammer, Vergütungsstahl, Kopflänge 160 mm

UVP: 47,36 € 28,33 € Netto 23,81 €
- 39%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,65 € Netto 4,75 €
- 43%

GEDORE Gipserbeil 600 g

UVP: 27,49 € 15,72 € Netto 13,21 €
- 39%

GEDORE Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

UVP: 32,25 € 19,69 € Netto 16,55 €

KS TOOLS Kreuzhacke, 750g

13,28 € Netto 11,16 €

GEDORE Fäustel ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 1500 g

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 30,82 €
18,81 €

Netto 15,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 1,820 Kilogramm
Kopfgewicht 1500 Gramm
Länge (L, L1) 280 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475 • Geschweifter Eschen- (E 620 E) oder Hickorystiel (E 620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse • Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben