GEDORE Fäustel Hickorystiel m.Stahlschutzhülse f.1500g

Artikelnummer: Z00048383
EAN: 4010883888752
Herstellernummer: 8887530
GEDORE Fäustel Hickorystiel m.Stahlschutzhülse f.1500g
UVP: 35,22 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 21,48 € Netto 18,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475 · Geschweifter Eschen- (620 E) oder Hickorystiel (620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse · Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit · Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungsverhältnis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 280 Millimeter
Kopfgewicht 1500 Gramm
Hammerauge DIN 1195 31,5 x 18 Millimeter
Länge 1 280 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Verpackungseinheit 6 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]