Gummihammer 540g Kopf-L.115mm D.65mm 60Shore

Artikelnummer: Z00048205
EAN: 4010883882682
Herstellernummer: 8826820
Gedore
Gummihammer 540g Kopf-L.115mm D.65mm 60Shore
Inkl. Steuern: 13,02 € VE 1 Stück Netto 10,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 5128-60, 60 Shore A · Mit zwei flachen Bahnen · 2 A mit einer balligen und einer flachen Bahn · Mit Eschenstiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 115
Kopf-Ø (mm) 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen