Gummihammer 540g Kopf-L.115mm D.65mm DIN5128-90 90Shore A

Artikelnummer: Z00048195
EAN: 4010883882576
Herstellernummer: 8825770
Gedore
Gummihammer 540g Kopf-L.115mm D.65mm DIN5128-90 90Shore A
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 5128-90, 90 Shore A · Mit zwei flachen Bahnen · 2 A mit einer balligen und einer flachen Bahn · Mit Eschenstiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopflänge (mm) 115
Kopf-Ø (mm) 65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen