• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 27%

OCHSENKOPF Polyamid Ersatzkopf (1 Stück)

UVP: 17,22 € 12,49 € Netto 10,50 €
- 39%

GEDORE Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

UVP: 32,25 € 19,69 € Netto 16,55 €
- 38%

GEDORE Ersatzstiel Hickory 300 mm

UVP: 9,56 € 5,90 € Netto 4,96 €
- 39%

carolus Vorschlaghammer 5000 g

UVP: 41,29 € 25,17 € Netto 21,15 €
- 39%

GEDORE Ersatzkopf Polyamid d 30 mm

Artikelnummer:  
Z00048230
EAN:  
4010883101349
Herstellernummer:  
1605305
Marke:  
GEDORE

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 4,15 €
2,55 €

Netto 2,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,021 Kilogramm
Kopfdurchmesser 30 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben