Vorschlaghammer Hickory m.Stahlschutzhülse f.3kg L.900mm

Artikelnummer: Z00048354
EAN: 4010883867337
Herstellernummer: 8673300
Gedore
Vorschlaghammer Hickory m.Stahlschutzhülse f.3kg L.900mm
Inkl. Steuern: 47,23 € VE 1 Stück Netto 39,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042 · Durch Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit · Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse · Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungsverhältnis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 900
Kopfgewicht (g) 3000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen