Holzhammer 70mm Kopf = Weißbuche, Stiel = Esche Kopf m.Metallmantel

Artikelnummer: Z00048211
EAN: 4010883860130
Herstellernummer: 8601310
Holzhammer 70mm Kopf = Weißbuche, Stiel = Esche Kopf m.Metallmantel
Inkl. Steuern: 26,04 € VE 1 Stück Netto 21,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf aus Weißbuchenholz mit Metallmantel · Ovaler Eschenstiel · Nach DIN 7462 B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 70
Gesamtlänge (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen