• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 27%

OCHSENKOPF Polyamid Ersatzkopf (1 Stück)

UVP: 17,22 € 12,49 € Netto 10,50 €
- 39%

GEDORE Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

UVP: 32,25 € 19,69 € Netto 16,55 €
- 38%

GEDORE Ersatzstiel Hickory 300 mm

UVP: 9,56 € 5,90 € Netto 4,96 €
- 39%

carolus Vorschlaghammer 5000 g

UVP: 41,29 € 25,17 € Netto 21,15 €
- 39%

GEDORE Holzhammer d 70 mm

Artikelnummer:  
Z00048209 
EAN:  
4010883882828 
Herstellernummer:  
8828280 
Marke: 
GEDORE 
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 20,15 €
12,32 €

Netto 10,35 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,470 Kilogramm
Kopfdurchmesser 70 Millimeter
Länge (L, L1) 340 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Komplett aus Weißbuchenholz • Nach DIN 7462 A
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben