Kupferhammer 1500g Hickorystiel u.Ringkeil Fäustelform Hammerkopf m.Kantenbruch

Artikelnummer: Z00047886
EAN: 4010883886741
Herstellernummer: 8867420
Gedore
Kupferhammer 1500g Hickorystiel u.Ringkeil Fäustelform Hammerkopf m.Kantenbruch
Inkl. Steuern: 91,76 € VE 1 Stück Netto 77,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fäustelform · Geschmiedeter Hammerkopf mit Kantenbruch · Mit Hickorystiel DIN 5111 · Ersatzstiel E 4 H

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 380
Kopfgewicht (g) 1500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen