Kupferhammer 750g Hickorystiel u.Ringkeil Fäustelform Hammerkopf m.Kantenbruch

Artikelnummer: Z00047884
EAN: 4010883886727
Herstellernummer: 8867260
Kupferhammer 750g Hickorystiel u.Ringkeil Fäustelform Hammerkopf m.Kantenbruch
Inkl. Steuern: 54,78 € VE 1 Stück Netto 46,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fäustelform · Geschmiedeter Hammerkopf mit Kantenbruch · Mit Hickorystiel DIN 5111 · Ersatzstiel E 4 H

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 350
Kopfgewicht (g) 750
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen