GEDORE Kupferhammer ROTBAND-PLUS 750 g

Artikelnummer: Z00048389
EAN: 4010883867245
Herstellernummer: 8672410
GEDORE Kupferhammer ROTBAND-PLUS 750 g
UVP: 96,39 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 59,62 € Netto 50,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fäustelform · Mit Hickorystiel DIN 5111 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse · Ersatzstiel E 600 H · Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit · Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungsverhältnis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgewicht 750 Gramm
Stiellänge 350 Millimeter
Verpackungseinheit 6 Stück
Zielgruppe Industrie
Ersatzstiel E 600 H-800
Länge 1 350 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]