Latthammer 600g Stahlrohrstiel m.Kopfsicherung u.Magnet

Artikelnummer: Z00047927
EAN: 4010883881302
Herstellernummer: 8813090
Latthammer 600g Stahlrohrstiel m.Kopfsicherung u.Magnet
Inkl. Steuern: 20,00 € VE 1 Stück Netto 16,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Stahlrohrstiel, Kunststoffgriff und Kopfsicherung · Nach DIN 7239 · 75 STK ohne Magnet · 75 STKM mit Magnet · Äußerst stabil und robust

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 317
Kopfgewicht (g) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen