Leichtmetallhammer 500g Fiberglasstiel Zylindrische Form

Artikelnummer: Z00047879
EAN: 4017981004312
Herstellernummer: 2015129
Gedore
Leichtmetallhammer 500g Fiberglasstiel Zylindrische Form
Inkl. Steuern: 36,18 € VE 1 Stück Netto 30,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylindrische Form · Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgewicht (g) 500
Kopf-Ø (mm) 45
Gesamtlänge (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen