Nylonhammer 930g Gesamt-L.340mm D.50mm 60Shore D m.Eschenstiel

Artikelnummer: Z00048184
EAN: 4010883880596
Herstellernummer: 8805900
Gedore
Nylonhammer 930g Gesamt-L.340mm D.50mm 60Shore D m.Eschenstiel
Inkl. Steuern: 24,86 € VE 1 Stück Netto 20,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon · Mit Eschenstiel · 60 Shore D

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen