Plastikhammer 930g Gesamt-L.340mm D.50mm 65Shore D m.Eschenstiel

Artikelnummer: Z00048163
EAN: 4010883882187
Herstellernummer: 8821860
Gedore
Plastikhammer 930g Gesamt-L.340mm D.50mm 65Shore D m.Eschenstiel
Inkl. Steuern: 21,96 € VE 1 Stück Netto 18,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat · Mit Eschenstiel · 65 Shore D

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 340
Kopf-Ø (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen