GEDORE Schlichthammer, geschliffen 40x35 mm

Artikelnummer: Z00045665
EAN: 4010886646069
Herstellernummer: 6460670
GEDORE Schlichthammer, geschliffen 40x35 mm
UVP: 62,24 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 37,00 € Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mit handlichem Eschenstiel (E-251 E) • Vergütungsstahl nach EN 10083 • Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen • Die K-Ausführungen haben eine charierte runde Bahn und eine glatte rechteckige Bahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge 300 Millimeter
Länge 1 300 Millimeter
Kopflänge 100 Millimeter
Ersatzstiel E-251 E
Verpackungseinheit 1 Stück
Kopfdurchmesser 40 Millimeter
Abmessung Kopf / Bahn (eckig) 35 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Automotive
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]