Schlosserhammer 1.1/2 LBS 365mm lackiert Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046994
EAN: 4010886676462
Herstellernummer: 6764620
Gedore
Schlosserhammer 1.1/2 LBS 365mm lackiert Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 36,59 € VE 1 Stück Netto 30,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vergütungsstahl nach EN 10083 · Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen · Mit Eschenstiel (E-8601 E)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 365
Kopfgewicht (lb) 1.1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen