Schlosserhammer 2000g m.Eschenstiel u.Ringkeil

Artikelnummer: Z00047732
EAN: 4010883858717
Herstellernummer: 8587140
Schlosserhammer 2000g m.Eschenstiel u.Ringkeil
Inkl. Steuern: 32,52 € VE 1 Stück Netto 27,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 · Mit Eschen- (4 E) oder Hickorystiel (4 H) nach DIN 5111

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 400
Kopfgewicht (g) 2000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen