Schlosserhammer 3/4 LBS 310mm lackiert Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046991
EAN: 4010886676431
Herstellernummer: 6764380
Gedore
Schlosserhammer 3/4 LBS 310mm lackiert Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 21,67 € VE 1 Stück Netto 18,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vergütungsstahl nach EN 10083 · Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen · Mit Eschenstiel (E-8601 E)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 310
Kopfgewicht (lb) 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen