Schlosserhammer 300g Fiberglasstiel m.Stielschutzhülse

Artikelnummer: Z00048296
EAN: 4010883859820
Herstellernummer: 8598260
Gedore
Schlosserhammer 300g Fiberglasstiel m.Stielschutzhülse
Inkl. Steuern: 24,86 € VE 1 Stück Netto 20,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Hammerkopf · Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff · Zusätzliche gehärtete Stahl-Stielschutzhülse, mit Kopfsicherung · Auf Anfrage mit induktiv angelassenen Randzonen lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 300
Kopfgewicht (g) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen