Schlosserhammer 300g m.Ku.-Stiel u.Sicherungsverkeilung

Artikelnummer: Z00047770
EAN: 1234
Herstellernummer: 8604170
Schlosserhammer 300g m.Ku.-Stiel u.Sicherungsverkeilung
Inkl. Steuern: 15,55 € VE 1 Stück Netto 13,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 7 Werktagen.

Beschreibung

Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 · Mit Ultramid® Kunststoffstiel und Sicherheitsverkeilung · Ultramid® = Handelsname der BASF AG, Deutschland

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 300
Kopfgewicht (g) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen