Schlosserhammer 300g Stahlrohrstiel

Artikelnummer: Z00048304
EAN: 4010883860666
Herstellernummer: 8606620
Gedore
Schlosserhammer 300g Stahlrohrstiel
Inkl. Steuern: 15,78 € VE 1 Stück Netto 13,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Hammerkopf · Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff · Äußerst stabil und robust

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 270
Kopfgewicht (g) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen