Schlosserhammer 400g Fiberglasstiel m.Stielschutzhülse

Artikelnummer: Z00048297
EAN: 4010883859837
Herstellernummer: 8598340
Gedore
Schlosserhammer 400g Fiberglasstiel m.Stielschutzhülse
Inkl. Steuern: 27,27 € VE 1 Stück Netto 22,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Hammerkopf · Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff · Zusätzliche gehärtete Stahl-Stielschutzhülse, mit Kopfsicherung · Auf Anfrage mit induktiv angelassenen Randzonen lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 310
Kopfgewicht (g) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen