Schlosserhammer englische Form 1/2 lbs. L. 290 mm HEDORE

Artikelnummer: Z00046990
EAN: 4010886676417
Herstellernummer: 6764110
Gedore
Schlosserhammer englische Form 1/2 lbs. L. 290 mm HEDORE
Inkl. Steuern: 20,17 € VE 1 Stück Netto 16,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vergütungsstahl nach EN 10083 · Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen · Mit Eschenstiel (E-8601 E)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 290
Kopfgewicht (lb) 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen