• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Ausbeulhammer, Vergütungsstahl, Kopflänge 160 mm

UVP: 47,36 € 28,33 € Netto 23,81 €
- 39%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,65 € Netto 4,75 €
- 43%

GEDORE Gipserbeil 600 g

UVP: 27,49 € 15,72 € Netto 13,21 €
- 39%

GEDORE Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

UVP: 32,25 € 19,69 € Netto 16,55 €

KS TOOLS Kreuzhacke, 750g

13,28 € Netto 11,16 €

GEDORE Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 300 g

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 25,58 €
15,60 €

Netto 13,11 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,502 Kilogramm
Kopfgewicht 300 Gramm
Länge (L, L1) 300 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 • Mit induktiv angelassenen Randzonen der Schlagflächen • Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse • Durch Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
fischer Universaldübel UX 10 x 60 ohne Rand

50 Stück pro Packung

6,13 € Netto 5,15 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 6 kg, 800 mm
UVP: 118,64 € 67,15 € Netto 56,43 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Durchtreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter
UVP: 26,77 € 15,32 € Netto 12,87 € - zzgl. Versand
fischer Universaldübel UX 12 x 70 ohne Rand

25 Stück pro Packung

4,87 € Netto 4,09 € - zzgl. Versand
- 40%
GEDORE Fäustel ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 2000 g
UVP: 45,10 € 26,97 € Netto 22,66 € - zzgl. Versand
fischer Universaldübel UX 8 x 50 ohne Rand

100 Stück pro Packung

6,82 € Netto 5,73 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Ersatzstiel Hickory 300 mm
UVP: 9,44 € 5,55 € Netto 4,66 € - zzgl. Versand
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben