GEDORE Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 500 g

Artikelnummer: Z00048346
EAN: 4010883858427
Herstellernummer: 8584200
GEDORE Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 500 g
UVP: 30,34 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 18,50 € Netto 15,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 • Mit induktiv angelassenen Randzonen der Schlagflächen • Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse • Durch Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgewicht 500 Gramm
Länge 320 Millimeter
Verpackungseinheit 6 Stück
Länge 1 320 Millimeter
Zielgruppe Industrie

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]