GEDORE Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 600 g

Artikelnummer: Z00048347
EAN: 4010883858434
Herstellernummer: 8584390
GEDORE Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 600 g
UVP: 34,51 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 21,05 € Netto 17,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 • Mit induktiv angelassenen Randzonen der Schlagflächen • Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse • Durch Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit • ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfgewicht 600 Gramm
Länge 330 Millimeter
Länge 1 330 Millimeter
Verpackungseinheit 6 Stück
Zielgruppe Industrie

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]