Schlosserhammer Hickorystiel m.Stahlschutzhülse f.400g

Artikelnummer: Z00048329
EAN: 4010883858311
Herstellernummer: 8583150
Gedore
Schlosserhammer Hickorystiel m.Stahlschutzhülse f.400g
Inkl. Steuern: 16,45 € VE 1 Stück Netto 13,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 · Doppelt geschweifter Eschen- (600 E) oder Hickorystiel (600 H) DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse · Durch Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit · Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungsverhältnis · DBGM G 9414 1878, Europa-Patent-Nr. 0703045

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 310
Kopfgewicht (g) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen